ABUS 南京錠ABUS 緑色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチール材でコーティングされているため、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤