Frecom
ACアダプタ 12V 1.5A
Recom の壁面取り付け AC アダプタは、18 W の出力電力と最大 1.5 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様
●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.5A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:18W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1947
アズワン品番
65-7214-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080404
F18L16-12
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください