曜日別特売

BC #0-1 + ナベ小ネジ 1000入 2.0 ×11.0 1000本入

BC #0-1 + ナベ小ネジ 1000入 2.0 ×11.0 1000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:11
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M2×11

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-1466アズワン品番67-1324-99内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908105040-00-0500-0020-0110-10
4,554
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする