サンコーインダストリー
BC + Aアプセット 6×20 40本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:20●アプセット●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-5825
アズワン品番
67-1129-35
内容量
1パック(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
69081190
20-00-000A-0060-0200-10-40P
¥1,060
取扱い終了
返品不可
¥1,060
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください