サンコーインダストリー
BC レンチ 6 100本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:0
ねじ径(mm):M6
ねじ径(mm):M6
表面処理名:BC(黒クロメート)
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:243-7154
アズワン品番
67-1799-54
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085399
A0-00-Y000-0060-0000-10
¥
16,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください