サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの スパナ/レンチ
サンコーインダストリーの スパナ/レンチその他
BC レンチ 6 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69085399
品番
A0-00-Y000-0060-0000-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,560
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:0
ねじ径(mm):M6
ねじ径(mm):M6
表面処理名:BC(黒クロメート)
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:243-7154
アズワン品番
67-1799-54