フエニックス・コンタクト
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
仕様
●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634
アズワン品番
65-7227-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102655
1066716
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください