XP POWER
DC-DCスイッチングレギュレータ
仕様
●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:70 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●最大入力電流:33 mA @ 72 V●コード番号:188-3362
アズワン品番
65-7225-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102725
STH0548S3V3
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください