FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805
アズワン品番
65-7616-28
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104658
CT15-26S7 / 1731130074
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください