FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入
仕様
●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5082
アズワン品番
65-7530-15
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104990
FM3W3P-1002 / 1731071012
¥
64,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください