FCT - A MOLEX COMPANY
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704 1箱 100個入
FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5901
アズワン品番
65-7604-41
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105839
FMP003P106 / 1727040144
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください