曜日別特売

Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m - フエニックス・コンタクト

組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m

仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4342アズワン品番65-7439-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691059181066615
38,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする