フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477
アズワン品番
65-7722-14
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105988
1043756
¥
411,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表