フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
仕様
●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170
アズワン品番
65-7713-92
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106015
3200548
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表