曜日別特売

FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 - AMPHENOL

Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910649610150098-3200RLF
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする