AMPHENOL
FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873
アズワン品番
65-7626-74
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106505
10150098-3200RLF
¥
354,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表