日本モレックス(molex)
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 20個入
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA●コード番号:222-9390
アズワン品番
65-7387-73
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106575
153660101
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください