WURTH ELEKTRONIK
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1916
アズワン品番
65-7397-57
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106934
687720119002
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください