日本モレックス(molex)
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9378
アズワン品番
65-7392-41
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69107345
153660057
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください