TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991
アズワン品番
65-7583-59
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69107625
1734839-6
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表