曜日別特売

G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用

G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 - エスコG2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 - エスコG2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 - エスコG2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 - エスコG2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 - エスコ

JIS規格200Lクローズドラム缶専用
ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能
ドラム缶内の液体管理が可能
軽量・リーズナブル
電気や電池も不要
屋内専用
※屋外での使用はしないでください

仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せませんアズワン品番65-9341-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107668EA991JG-31
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする