omron(オムロン)
I/Oユニット 拡張ユニット PLC用
Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO
仕様
●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278
アズワン品番
65-7281-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121397
CP1W-32ER
¥
47,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください