Texas Instruments
IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP
IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP
仕様
●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOP
アズワン品番
67-0409-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121546
SN74CBTD16211DL
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください