Texas Instruments
IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC
IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC
仕様
●プロトコル:USB●機能:制御装置●インターフェース:パラレル●標準:USB 1.0および1.1●電圧 - 供給:3V~5.5V●電流 - 供給:30mA●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC
アズワン品番
67-0411-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121580
USBN9604-28M/NOPB
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください