Texas Instruments
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
仕様
●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0484-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121616
CD4555BE
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください