Texas Instruments
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):42V●電圧 - 出力(最小/固定):1.285V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッド
アズワン品番
67-0406-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122219
LM22676MR-ADJ/NOPB
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください