Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:-●データレート:150Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番
67-0408-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122307
SN65LVDS180PW
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください