Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/4●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC
アズワン品番
67-0410-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122334
SN75C1154DW
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください