Texas Instruments
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0485-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122350
SN75ALS1177N
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください