AMPHENOL
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999
アズワン品番
65-7542-41
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122474
86093967891755E1LF
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください