曜日別特売

ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入

ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 - AMPHENOL
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6912263977313-118-20LF
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする