AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661
アズワン品番
65-7487-71
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122648
77311-124-02LF
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表