AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 520個入
仕様
●入数:1リール(520個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4720
アズワン品番
65-7487-14
内容量
1セット(520個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122709
95293-101A06LF
¥
63,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表