AMPHENOL
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781
アズワン品番
65-7491-02
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122788
10160920-1240100LF
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表