AMPHENOL
ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール
仕様
●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615
アズワン品番
65-7511-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122797
10158557-R302111LF
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表