TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オス
仕様
●極数:68●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金, 錫●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:85.0℃●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7960
アズワン品番
65-7738-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122849
5787131-3
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表