WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 18極 2列 オス 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています
仕様
●極数:18●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3597
アズワン品番
65-7534-87
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122989
690207101872
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表