WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:22●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3598
アズワン品番
65-7532-54
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123034
690207102272
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表