WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 240個入
仕様
●入数:1トレイ(240個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2841
アズワン品番
65-7534-34
内容量
1セット(240個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123120
61200622323
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表