SAMTEC
IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1401
アズワン品番
65-7602-37
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123147
HTST-110-01-SM-DV-P-TR
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表