IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 2個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3130アズワン品番65-7538-61内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6912319062502022323
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする