WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 54個入
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3149
アズワン品番
65-7533-27
内容量
1セット(54個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123217
62502623021
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表