K型熱電対ワイヤー 1m

K型熱電対ワイヤー 1m DIGILENT

延長用のK型熱電対ワイヤー
回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。
K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。
二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。
セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。

仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材 アズワン品番67-0390-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69123899 240-080
2,540
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする