オスラム
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色
青色の表面実装型LED
LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様
●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃
アズワン品番
67-0371-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123987
LB-G6SP-BACB-35-47-140-R18-Z
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください