WURTH ELEKTRONIK
LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入
仕様
●LED色:黄●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7020
アズワン品番
65-7231-10
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124215
150060YS75003
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください