ROHM
LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入
ROHM SML シリーズ LED には、黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2263
アズワン品番
65-7243-83
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124224
SML-010MTT86
¥90,500
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください