ROHM
LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入
仕様
●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2264
アズワン品番
65-7243-82
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124240
SML-010MTT86
¥1,420
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください