LUMILEDS
LEDテープ 白 22.2V dc
仕様
●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755
アズワン品番
65-7237-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124556
L213-3070008MRH001
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください