LEDIL
LEDレンズ
仕様
●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568
アズワン品番
65-7255-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124906
FP16310_HB-2X2MXS-M
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください