LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 112個入
仕様
●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8347
アズワン品番
65-7241-79
内容量
1セット(112個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125019
CP17592_LEILA-SC-O-WAS
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください